Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp UP3218KA Computerbildschirm 80 cm (31.5") 7680 x 4320 Pixel 8K Ultra HD LCD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp UP3218KA Computerbildschirm 80 cm (31.5") 7680 x 4320 Pixel 8K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp UP3218KA Computerbildschirm 80 cm (31.5") 7680 x 4320 Pixel 8K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     173-46324238
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-UP3218KA
EAN/GTIN:
     5397184657201
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Enthält nicht
Arsen, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1323156
Verpackungsdaten
Paketgewicht
18500 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höheneinstellung
120 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
720.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
222 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
498.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
10500 g
Breite (ohne Standfuß)
720.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
53.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
421.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6900 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
107 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
107.2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
125 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.1 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Sonstige Funktionen
USB-Ladeport
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
8K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p, 4320p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
6 ms
Pixel Abstand
0.0303 x 0.0909 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich
59 - 61 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
698.1 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.7 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
800.1 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80.01 cm
Oberflächenhärte
2H
Farbtiefe
10 Bit
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
98 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Adobe RGB-Abdeckung
100 %
Wärmeableitung
301.97 BTU/h
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.432,38*
€ 2.598,19*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.532,10*
€ 2.687,94*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.581,12*
€ 2.745,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.573,81*
€ 2.748,71*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.855,16*
€ 3.025,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.598,19*
€ 3.091,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.578,49*
€ 3.068,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.509,09*
€ 2.985,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.467,10*
€ 2.935,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.432,38*
€ 2.894,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
MMUP3218KA_3AE3PAE
ab € 16,06*
Zubehör
Dell
MMUP3218KA_3AE5PAE
ab € 49,08*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 66,18*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 32,81*
Zubehör
Dell
3218KA_3AE3PAE
ab € 14,35*
Zubehör
Dell
U3218KA_3AE5AE
ab € 18,86*
Zubehör
Dell
3218KA_3AE5PAE
ab € 44,03*
Zubehör
Dell
Y3FRW
ab € 1.852,24*
Zubehör
Dell
9R6W0
ab € 1.251,09*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 80,30*
Zubehör
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 122,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.