Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Gorenje NRR9185EAXLWD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 547 l E Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109776490
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     742165
EAN/GTIN:
     3838782684425
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
CONVERTACTIVE

Die große Party kann beginnen
Mit ConvertActive lässt sich das Gefrierfach mit einem einfachen Knopfdruck in ein Kühlfach oder eine große ZeroZone verwandeln, die mehr Platz für die Aufbewahrung von Snacks oder Getränken bietet.

Große Obst- und Gemüseschublade
Die geräumige CrispZone-Schublade wurde entwickelt, um die Nährstoffe zu bewahren und die Frische Ihrer Lebensmittel zu verlängern. Niedrige Temperaturen verlängern die Qualität Ihrer Lebensmittel.

Energieeinsparung
Bei längerer Abwesenheit kann der Kühlschrank in den Energiesparmodus versetzt werden, da die Tür immer geschlossen ist.

Kostensparend
Geräte, die 15 oder mehr Jahre alt sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue Geräte. Die neuen Modelle von Gorenje verfügen über eine hervorragende Wärmedämmung, eine verbesserte Türdichtung, hochmoderne Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.

Schnelles Einfrieren
Die FastFreeze-Funktion friert die Lebensmittel bei -24 °C ein, um die meisten Mineralien in den Lebensmitteln zu erhalten. Nach ca. 2 Tagen schaltet sich die Funktion automatisch ab und die Temperatur des Gefrierfachs kehrt zur Anfangseinstellung zurück.

Energiesparmodus
Der HolidayMode passt die Temperatur im Gefrier- und Kühlfach an, um den Stromverbrauch auf ein Minimum zu senken, wenn der Kühlschrank längere Zeit nicht benutzt wird. Zum Beispiel, wenn Sie Ihren Urlaub genießen.

Zuverlässig, leise und langlebig
Inverter-Kompressoren sind leiser, langlebiger und verbrauchen weniger Energie als ein herkömmlicher Kompressor. Sie passen sich besser und schneller an Temperaturänderungen im Gerät an, z. B. wenn die Tür geöffnet wird, was weniger Temperaturschwankungen und bessere Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel bedeutet.

Übersichtlich und effizient
Die LED-Beleuchtung in Kühlschränken bietet eine hervorragende und hocheffiziente Beleuchtung. Ihre Lebensdauer ist dreißigmal so hoch wie die von herkömmlichen Glühbirnen, und sie spart bis zu zehnmal so viel Strom.

Übersichtlich und effizient
LED-Beleuchtung in Gefrierschränken bietet eine hervorragende und hocheffiziente Beleuchtung. Ihre Lebensdauer ist dreißigmal länger als die von herkömmlichen Glühbirnen, und sie spart bis zu zehnmal so viel Strom.

Ideales Mikroklima in jedem Regal
Das Belüftungssystem MultiFlow 360° sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Luft im Kühlfach, um eine optimale Luftzirkulation und beste Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel zu gewährleisten.

Kein mühsames Abtauen mehr
Eines der besten Kühlsysteme auf dem Markt, das im Gefrierfach installiert ist, verhindert die Ansammlung von Eis und Reif und hält den Stromverbrauch niedrig. Dadurch wird die Lagerkapazität optimal genutzt, und das Abtauen und Reinigen des Innenraums ist nicht mehr erforderlich. Packungen oder Gefriergut kleben nicht aneinander, so dass Ihre Lebensmittel im Gefrierschrank sauber und ordentlich bleiben.

Vereinfacht die Eisabgabe und sorgt für Ordnung in Ihrem Gefrierschrank.
TwistIce ist ein innovatives Gefrierschrankzubehör, das die Ausgabe von Eiswürfeln direkt in Ihr Glas erleichtert. Es besteht aus rotierenden Eiswürfelbehältern, die Sie drehen und loslassen können, so dass Sie schnell und mühelos gekühlte Getränke servieren können. Mit TwistIce halten Sie Ordnung in Ihrem Gefrierschrank, haben immer frische Eiswürfel zur Hand und können Ihre Gäste mühelos bewirten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Europa
Regelbare Temperatur
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Material der Balkontür
Kunststoff
Anzahl der Kompressoren
1
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Lenkrollen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
355 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
NoFrost+ (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
2
Flaschengestelle
Ja
Flaschenfach in der Tür
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
547 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Wasserspender
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Spender-Platzierung
Durch die Tür
Urlaubsschaltung
Ja
Invertertechnologie
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
318 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
140 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
192 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
11 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
8 h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
NoFrost+ (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
2
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
915 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
1786 mm
Gewicht
86000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
985 mm
Verpackungstiefe
765 mm
Verpackungshöhe
1865 mm
Paketgewicht
94000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,55*
€ 749,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,73*
€ 744,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,83*
€ 722,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,56*
€ 698,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,06*
€ 647,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.