Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon WS-302 Handy/Smartphone USB Typ-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon WS-302 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-302 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-302 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-302 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-302 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-302 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-302 Handy/Smartphone USB Typ-C
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111488348
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNS-WCS302B
EAN/GTIN:
     5291485010379
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
9/12 V
Eingangsstrom
2.7 A
Schnellladung
Ja
Ausgangsleistung
15 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Merkmale
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Schnittstelle
USB Typ-C
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
136 mm
Dicke
136 mm
Gewicht
226.5 g
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.