Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft 365 Single Office-Paket 1 Lizenz(en) Deutsch 1 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112547385
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     QQ2-01740
EAN/GTIN:
     196388209156
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
MS Office
Microsoft Office
Office
Steigern Sie Ihr Potenzial mit Microsoft 365 Single
Profitieren Sie von digitaler Sicherheit, 1 TB Cloudspeicher und innovativen Apps – alles in einem einzigen Abo.

Sicherheit mit ruhigem Gewissen
Schützen Sie mit Microsoft 365 ganz einfach, was Ihnen am wichtigsten ist. Gehen Sie online auf Nummer sicher und schützen Sie Ihre Daten und Geräte mit Microsoft Defender, wenn Sie im Internet surfen. Auf OneDrive gespeicherten Dokumente, Fotos und Videos sind von jedem Gerät aus zugänglich. Verwalten Sie Ihre verschiedenen E-Mail-Konten, Kalender und Kontakte nahtlos in Outlook, und nutzen Sie die das automatische Scannen von Anhängen und die Überprüfung von Links, um potenzielle E-Mail-Bedrohungen zu erkennen, bevor Sie sie anklicken.

Der letzte Schliff für Ihre Ideen
Optimieren Sie Ihre Inhalte mit intelligenten Vorschlägen in Microsoft 365. Integrierte Funktionen bieten Empfehlungen, die Ihnen beim Erstellen, Überarbeiten und Perfektionieren helfen. Erstellen Sie mit nur wenigen Klicks ansprechende Dokumente. Mithilfe intelligenter Formatierungs-, Schriftart- und Stilvorschläge geben Sie dem Dokument mühelos Ihre eigene Note. Lernen Sie, sich klar und selbstbewusst auszudrücken, ob auf dem Papier oder beim Sprechen, und nutzen Sie die integrierten Tools, um Ihre Schreib- und Redegewandtheit zu verfeinern.

Geräte optimal nutzen
Vereinfachen Sie Routineaufgaben mit Microsoft 365. Die Speicherung in der Cloud erleichtert es Ihnen, das Gewünschte zu speichern, überall darauf zuzugreifen und es mit anderen zu teilen. Ob Smartphone, Laptop, Desktop oder Tablet, Microsoft 365 funktioniert auf all den Geräten, die Sie jeden Tag benutzen. Die integrierten Funktionen für Barrierefreiheit sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, damit Sie Ihre Ziele mit Ihrem individuellen Arbeitsstil erreichen können.

Empfohlen für Einzelpersonen
Ideal für eine Person zur Verwendung auf mehreren PCs, Macs, iPhones, iPads sowie Android-Handys und -Tablets. (iOS und Android erfordern einen separaten App-Download.)

1 TB Cloudspeicher
Sichern Sie sich 1.000 GB geschützten Speicherplatz für Ihre Dateien, Fotos, Videos, E-Mails und mehr. Überprüfen, verwalten und erhöhen Sie Ihren Speicherplatz jederzeit und auf jedem Gerät.

Schutz für persönliche Daten und Geräte
Verwalten Sie Ihre digitale Sicherheit auf einfache Weise mit Microsoft Defender. Bleiben Sie Online-Bedrohungen mit dem erweiterten Schutz für Ihre Daten und Geräte einen Schritt voraus.

Sicherer Speicher für Fotos und Dateien
Speichern Sie Ihre Fotos und Dateien auf OneDrive und schützen Sie sie mit der Dateiwiederherstellung. Greifen Sie auf allen Geräten auf Ihre Dateien zu. (OneDrive-Dateien können bis zu 30 Tage lang nach böswilligen Angriffen, Dateibeschädigungen oder versehentlichem Löschen und Bearbeiten wiederhergestellt werden.)

Sichere E-Mails ohne Werbung
Nutzen Sie Outlook, um mehrere E-Mail-Konten, Kalender, Aufgabenlisten sowie Kontakte zu verwalten, und erhalten Sie integrierte Sicherheitstools zum Schutz ihrer Daten. (Die Sicherheitsfunktionen gelten für die E-Mail-Adressen @outlook.com, @hotmail.com, @live.com oder @msn.com.)

Leistungsstarke Produktivitäts-Apps
Nutzen Sie Word, Excel, PowerPoint und OneNote, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten oder offline zu arbeiten. Profitieren Sie von Design-, Schreib- und Sprachvorschlägen und greifen Sie auf eine erweiterte Sammlung lizenzfreier kreativer Inhalte zu, darunter Vorlagen, Stockfotos, Piktogramme und Schriftarten.

Erweiterte Rechtschreib-, Grammatik- und Schreibhilfe
Schreiben Sie mit Microsoft-Editor souverän in Dokumenten, E-Mails und im Internet mit Funktionen, die Ihnen helfen, Rechtschreibung, Grammatik und Stil zu verbessern.

Videoeditor mit Premium-Effekten und -Filtern
Erstellen und schneiden Sie mühelos attraktive Videos mit vielfältigen Tools, intuitiven Bedienelementen, Vorlagen und einer umfangreichen Medienbibliothek von Clipchamp. (Vorlagen sind nur auf Englisch verfügbar.)

Stets aktuelle Anwendungen
Mit einem Microsoft 365-Abonnement erhalten Sie neue, innovative Funktionen und Updates, sobald diese veröffentlicht werden, so dass Sie immer mit den neuesten und leistungsfähigsten Funktionen arbeiten.

Microsoft Support
Wir bietet Ihnen einen leicht zugänglichen technischen Support für Microsoft 365 und Windows 11 über Chat oder per Telefon, um Sie bei Bedarf jederzeit zu unterstützen.

Publisher (nur PC)
Erstellen Sie alles, von einfachen Grußkarten und Etiketten bis hin zu professionellen Newslettern und Postern.

Access (nur PC)
Erstellen und verwalten Sie problemlos Datenbanken für große oder kleine Projekte.

Ganztägige Videogespräche mit Microsoft Teams
Nehmen Sie an Gruppenanrufen teil und führen Sie bis zu 30 Stunden lang Gespräche mit bis zu 300 Personen in Microsoft Teams.

60 Skype-Gesprächsminuten
Bleiben Sie mit Freunden und Familienmitgliedern weltweit mit 60 Skype-Gesprächsminuten pro Monat für Anrufe ins Festnetz und in Mobilfunknetze in Kontakt. (Skype-Konto erforderlich. Ausgenommen sind Sonder- und Servicerufnummern sowie nicht ortsgebundene Nummern. Anrufe in Telefonnetze sind nur für bestimmte Länder verfügbar. Skype-Gesprächsminuten sind in ausgewählten Ländern verfügbar und müssen aktiviert werden. Es gelten Ausnahmen.
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Office-Paket
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Merkmale
Verteilungstyp
Download
64-Bit Computing
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Min. benötigter Speicherplattenplatz
4000 MB
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
Dual Core
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1600 MHz
Minimum Displayauflösung Anforderung
1280 x 768 Pixel
Min. benötigter Speicherplattenplatz
4 GB
Internetverbindung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.