Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 65U7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 1000 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 65U7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 65U7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 65U7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 65U7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 65U7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 65U7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 65U7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 65U7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113004265
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     65U7KQ
EAN/GTIN:
     6942147493403
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, DTS Virtual:X
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common Interface Plus (CI+) Version
2.0
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U7
Zeitverschiebung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Video-Apps
DAZN, Disney+, Netflix, Rakuten TV, YouTube
Technische Details
S/PDIF-Ausgang
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
100 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
210 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1449 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
306 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
894 mm
Gewicht (mit Ständer)
20600 g
Breite (ohne Standfuß)
1449 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
77 mm
Höhe (ohne Standfuß)
838 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1649 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
1057 mm
Paketgewicht
28000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive)
Unterstützte Videoformate
AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Umgebungslichtsensor
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
Mini-LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
1000 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 644,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,83*
€ 857,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,18*
€ 847,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,37*
€ 832,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,44*
€ 813,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,91*
€ 767,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.