Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1731SR-B1S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113495458
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1731SR-B1S
EAN/GTIN:
     4948570122127
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der ProLite T1731SR-B1S basiert auf den neuesten 5-Wire-Resistive-Touchscreens. Diese Technologie ist erste Wahl, wenn es auf besonders lange Haltbarkeit und höchste Ausfallsicherheit ankommt. 5-Wire-Touchscreens werden aus mehreren Schichten Glas bzw. Film aufgebaut. Der Bildschirm verfügt über einen analogen und digitalen (HDMI und DisplayPort) Eingang, sowie Touchscreen-Anschlussmöglichkeit über USB. Der flexible Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden, um eine bequeme und ergonomische Benutzererfahrung zu schaffen, und das integrierte Kabelmanagementsystem verbirgt alle Kabel und elektrischen Leitungen, so dass ein sauberer und kabelfreier Arbeitsbereich entsteht. Das Display steht stabil auf einem justierbaren Fuß und lässt sich um 90 Grad rotieren. Der T1731SR-B1S kann in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden, besonders empfohlen für Einzelhandel, Restaurants und industrielle Zwecke.

Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1552074
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
387 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
239.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
378 mm
Gewicht (mit Ständer)
5400 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
SXGA
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Touchscreen Technologie
Widerständig
Touch-Technologie
Single-Touch
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 80 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
338 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
270 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
43 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,23*
€ 395,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,32*
€ 388,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,56*
€ 383,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,57*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 131,78*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 29,74*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,97*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 51,26*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,41*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 67,23*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 67,44*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 75,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.