Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 85UXKQ Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 2500 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 85UXKQ Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 2500 cd/m²
Hisense 85UXKQ Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 2500 cd/m²
Hisense 85UXKQ Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 2500 cd/m²
Hisense 85UXKQ Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 2500 cd/m²
Hisense 85UXKQ Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 2500 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113515982
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     85UXKQ
EAN/GTIN:
     6942147494431
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Unsere ultimative 4K Mini LED Premium-Erfahrung.
Das Mini LED-Flaggschiff UXKQ schafft mit bis zu 65.536 Helligkeitsstufen und dem Dynamic X-Display von Hisense ein atemberaubendes, faszinierendes Fernseherlebnis. Mittels Hisense Total Ambient Adaptive-Technologie werden Helligkeit und Farbtemperatur der Umgebung
erfasst und die Bildeinstellungen optimiert. Das beste Bild verlangt nach dem besten Sound: Der UXKQ verfügt über ein beeindruckendes
Lautsprecher-Setup mit einem speziellen Seitenlautsprecher-Design und einem Subwoofer, der an der Rückseite des Gehäuses montiert ist. Der in das TV-Display integrierte, leistungsstarke Decoder mit seinen 80W Ausgangsleistung sorgt für ein 4.1.2-SurroundSound-Erlebnis. Externe Lautsprecher sind da überflüssig, denn CineStage X liefert eine raumfüllende Klangkulisse. Noch besser: Die Lautsprecher sind WiSA Ready zertifiziert™, was eine drahtlose, perfekt synchronisierte Audio-Übertragung an den UXKQ ermöglicht.

Quantum Dot Colour
Die Quantum Dot Colour Technologie erschafft ein lebendiges Unterhaltungserlebnis mit bis zu einer Milliarde präziser Farbschattierungen für besonders realistische und lebensechte Bilder.

Full Array Local Dimming Pro
Mit unabhängig voneinander gesteuerten Dimming-Zonen werden erstaunliche Kontrastwerte erreicht für tiefe Schwarzwerte und helle Bilddarstellung.

Ultra HD Premium
Die von Hisense patentierte 4K ULED Bildschirmtechnologie steht für beste Qualität und sorgt für präzise Kontraste und höchste Farbbrillanz. Darüber hinaus ist die Serie UHD Premium zertifiziert für die Einhaltung höchster Standards.

Dolby Atmos®
Mitten ins Geschehen eintauchen und sich mit kraftvollem Sound umgeben lassen dank Dolby Atmos Unterstützung. Hiermit kann der Fernseher den Effekt simulieren, dass der Sound nicht nur von vorne und unten kommt, sondern auch von oben: für ein rundum perfektes Sounderlebnis.

HDR10+
Die HDR Technologie (Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG) ermöglicht eine verbesserte Darstellung von Farben und Konstrasten. Für den Zuschauer werden so feinste Details sichtbar, die sonst übersehen werden könnten.

Dolby Vision IQ™ HDR
Von der Kinotechnologie inspiriert, liefern Fernseher mit Dolby Vision Unterstützung eine Bilddarstellung exakt so, wie sie von Hollywood Regisseuren vorgesehen ist. Dank IQ berechnet der Fernseher das Umgebungslicht mit ein für eine perfekte Bilddarstellung.

Erwecken Sie Inhalte zum Leben mit HDR10+ und Dolby Vision™

HDR10+
Dynamische Metadaten stellen sicher, dass jedes Bild angepasst wird, um der Vision des Regisseurs näher zu kommen. Durch die szenenweise Anpassung von Helligkeit, Farbsättigung und Kontrast wird eine erstaunliche Bildpräzision erreicht.

Dolby Vision™
Inspiriert durch Kinotechnologie sind Weißtöne bis zu 40 Mal heller und Schwarztöne 10 Mal dunkler als der Standarddynamikbereich, was zu lebendigen, lebensechten Bildern führt.

HDR10 & HLG
Durch die Unterstützung der aktuellen Industriestandards für HDR von HDR10 und HLG gehen die Details in den dunkelsten Bereichen eines Bildes nicht verloren, während helle Bereiche nicht verlaufen.

Im Mittelpunkt stehst DU.
Personalisiert, intuitiv und intelligent. Greifen Sie auf Ihre bevorzugten Apps und Angebote wie Netflix, Prime Video und YouTube zu.

In der neu gestalteten Launcher-Ansicht können Sie Apps nach Ihren Bedürfnissen anpassen und mit Spotlight Guide können Sie Empfehlungen, must see-Shows oder Filme über den Startbildschirm in einer Vorschau anzeigen lassen. Mit der globalen Suche können Sie in allen TV-Apps auf einmal suchen, während Sie mit One Touch Access mit einem Klick auf Ihre Lieblings-TV-Apps zugreifen können.

Launcher View
Entdecken Sie ganz einfach Ihre Entertainment-Welt und passen Sie sie an Ihre Lieblings-Apps an.

Content Discovery
Vorschau-Empfehlungen der neuesten Shows und Filme aus der gewählten App.

One Touch Access
Mit einer Taste auf der Fernbedienung direkt auf die beliebtesten Apps zugreifen.

HD+ TV App
Jetzt die HD+ TV-App aktivieren und 6 Monate private HD- und UHD-Sender sowie die HD+ Komfort-Funktion mit Neustart, Mediatheken und UHD-Switch gratis testen.

VIDAA Sprachsteuerung
Verwenden Sie komfortabel die betriebseigene VIDAA Sprachsteuerung, um Apps zu öffnen, Inhalte zu suchen, die Lautstärke anzupassen uvm.

Alexa-Sprachsteuerung
Verwenden Sie Alexa, um Ihren Fernseher mit Ihrer Stimme zu steuern, VIDAA U zu durchsuchen oder beliebige Alexa-Funktionen einzusetzen.
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby MS12
Equalizer
Ja
Soundmodus
Dolby Audio
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0/2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U7
Zeitverschiebung
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Disney+, Movistar, Netflix, Rakuten TV, YouTube
Technische Details
S/PDIF-Ausgang
1
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
155 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
340 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1947 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
447 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1156 mm
Gewicht (mit Ständer)
56200 g
Breite (ohne Standfuß)
1947 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
43 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1096 mm
Gewicht (ohne Ständer)
54500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2121 mm
Verpackungstiefe
322 mm
Verpackungshöhe
1300 mm
Paketgewicht
85500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Ständertyp
Beinständer
Markeneigenschaften
Hisense-Technologien (AV/TV)
4K upscaling, Dolby Atmos®, Dolby Vision™ IQ, IMAX Enhanced, Quantum Dot Colour, Wide Colour Gamut
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Videoformate
3GP, AVC, AVI, FLV, H.265, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, VP8, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, JPG, MPO, PNG
Videokompressionsformate
H.264, H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, MVC, VC-1, VP9
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Anzahl Prozessorkerne
4
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
DLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
2500 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Mini-LED
Reaktionszeit
12 ms
Wiederholfrequenz
120 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
120 Hz, 144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal
178 °
Kammfilter
3D
Bildschirmdiagonale (cm)
215 cm
Farbraumstandard
DCI-P3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.461,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.732,36*
€ 4.441,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.704,95*
€ 4.408,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.580,65*
€ 4.260,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.514,51*
€ 4.182,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.461,74*
€ 4.119,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.