Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores 34010 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 200 g Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores 34010 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 200 g Gemischte Farben
Kores 34010 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 200 g Gemischte Farben
Kores 34010 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 200 g Gemischte Farben
Kores 34010 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 200 g Gemischte Farben
Kores 34010 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 200 g Gemischte Farben
Kores 34010 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 200 g Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113953668
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     34010
EAN/GTIN:
     9023800340108
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Waschen
Waschbar
Ja
Merkmale
Typ
Modellierton
Produktfarbe
Gemischte Farben
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Anzahl Teile
10 Stück(e)
Nicht toxisch
Ja
Anzahl der Farben
10 Farben
wiederverwendbar
Ja
Sicher in der Anwendung
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.