Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW040210K0FKED Widerstand 10000 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 10kΩ ±1% / 0.063W ±100ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse
Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 10kΩ ±1% / 0.063W ±100ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116183177
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW040210K0FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
10000 Ohm
Leistung
0.063 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
50 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00477*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02969*
€ 0,03533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01653*
€ 0,01967
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01114*
€ 0,01326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00863*
€ 0,01027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00713*
€ 0,00848
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00692*
€ 0,00823
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00646*
€ 0,00769
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00477*
€ 0,00568
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 335,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.