Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-454217 Herst.-Nr.: 100082 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gummibärchen | | Kapazität | 1200 g | | Geschmack | Apfel | | Produktfarbe | Grün | | Brennwert (pro 100 g) | 1482 kJ | | | 349 kcal | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 82 g | | Zuckergehalt (pro 100g) | 63 g | | Fettgehalt (pro 100g) | 0.5 g | | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 0.1 g | | Proteingehalt (pro 100 g) | 4.5 g | | Salzgehalt (pro 100g) | 0.03 g | | Inhaltsstoffe | Zucker; Glukosesirup; Dextrose; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure, Fumarsäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Spirulina, Saflor, Apfel; Aroma; Invertzuckersirup. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | | | pro Dose | € 7,90* | ab € 6,011* | € 9,141* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Dose | € 5,49* | ab € 6,11* | € 9,26* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Dose | € 5,87* | ab € 7,00* | € 10,40* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Dose | € 5,51* | ab € 7,36* | € 10,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Dose | € 4,99* | ab € 7,39* | € 10,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1,2 Kilogramm (ab € 5,00917* pro Kilogramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|