Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Mag Steady Anti Shock Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Mag Steady Anti Shock Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro
Vivanco Mag Steady Anti Shock Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro
Vivanco Mag Steady Anti Shock Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro
Vivanco Mag Steady Anti Shock Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro
Vivanco Mag Steady Anti Shock Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118054059
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63901
EAN/GTIN:
     4008928639018
Suchbegriffe:
Smartphone Drahtlose Ladematten-Emp...
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Mag Steady Anti Shock Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro
Dieses Back Cover zeichnet sich durch eine starre Rückseite aus Polycarbonat und einem TPU-Rahmen aus. Es passt sich perfekt dem Design Deines Smartphones an und schützt es optimal vor Kratzern und Stößen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent
Absturzsicher bis zu
1.5 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.