Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti U7 Pro 5400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti U7 Pro 5400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U7 Pro 5400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U7 Pro 5400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U7 Pro 5400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U7 Pro 5400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U7 Pro 5400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U7 Pro 5400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U7 Pro 5400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U7 Pro 5400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U7 Pro 5400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U7 Pro 5400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U7 Pro 5400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118285092
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     U7-PRO
EAN/GTIN:
     810084693650
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.8 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
680 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
PPSK, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC)
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
6 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5400 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Durchsatz-Datenrate
5765 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5.7 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
44 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
21 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Polycarbonat (PC)
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.