Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset N510 IP PRO DECT-Basisstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset N510 IP PRO DECT-Basisstation
Gigaset N510 IP PRO DECT-Basisstation
Gigaset N510 IP PRO DECT-Basisstation
Gigaset N510 IP PRO DECT-Basisstation
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12754074
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2217-R101
EAN/GTIN:
     4250366821245
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
TK-Anlage
Telefonanlage
telefonanlage siemens gigaset
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
105 x 46 x 132 mm
Gewicht
120 g
Weitere Suchbegriffe: tk-anlage
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2315-R101
ab € 230,39*
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2976-R102
ab € 95,12*
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2974-R102
ab € 68,95*
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2975-R102
ab € 91,06*
Zubehör
Gigaset Technologies
S30852-H3176-R102
ab € 194,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.