Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel 3110 IP-Telefon Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiptel 3110 IP-Telefon Schwarz, Silber
Tiptel 3110 IP-Telefon Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18650881
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1083300
EAN/GTIN:
     4005579204381
Suchbegriffe:
Analog Telefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Die Tiptel IP-Telefonfamilie made in Germany für die Welt. Die neuen IP-Telefone von Tiptel: immer das passende Telefon, immer innovativ Die IP-Telefone tiptel 3110, tiptel 3120 und tiptel 3130 überzeugen als Premium-Serie für den Einsatz in VoIP-Telefonanlagen. Benutzerfreundlichkeit gepaart mit professionellen Telefonie-Funktionen machen diese Geräte zu einem unverzichtbaren Bestandteil in der alltäglichen VoIP-Kommunikation. Einfache, intuitive Menüführung Die Menüführung ist dank 7 (tiptel 3130 und 3120) bzw. 3 (tiptel 3110) Sensortasten, 8 Steuertasten und 4 Softkeys mit Doppelbelegung einfach und übersichtlich. Das tiptel 3130 bietet zusätzlich eine Alpha-Tastatur, mit der Einträge aus dem Telefonbuch sicher und schnell abgerufen sowie auch ergänzt werden können. Alle Funktionstasten sind mit zweifarbigen Status-LEDs in rot und grün ausgestattet, so dass eine schnelle Zustandsanzeige der jeweiligen Funktion gegeben ist. Erstklassige Sprachqualität Eine Vielzahl an Funktionstasten sowie das edle Design sind selbstverständlich für die Tiptel IP-Telefonfamilie. Die HD-Sprachübertragung stellt sicher, dass die Nutzer der IP-Telefone bei allen Sprachanrufen und Telefonkonferenzen eine erstklassige, klare Sprachqualität erleben. Extras für ein Höchstmaß an Komfort in der Kommunikation Die Telefone sind mit roten Status-LEDs zur Anzeige von eingegangenen Nachrichten (Message-Waiting-Indication, MWI), für Mikrofon aus, DND (Ruhe vor dem Telefon) und „Lautsprecher an“ ausgestattet. Neben dem Display befinden sich über die Software gesteuerte Sensortasten, die mit weiteren Funktionen oder Steuerungen individuell belegt werden können. Der Neigungswinkel des Displays ist für ein optimales Ablesen der Anzeige verstellbar.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SRTP
Audio
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Tastatur Anzahl der Tasten
27
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.6 Zoll
Display-Auflösung
132 x 38 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anruf halten
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
SD
Sonstige Funktionen
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
810 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,02*
€ 295,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
MRCS305
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.