Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel BLKD54250WYB Motherboard NA (integrated CPU) UCFF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intel BLKD54250WYB Motherboard NA (integrated CPU) UCFF
Intel BLKD54250WYB Motherboard NA (integrated CPU) UCFF
Intel BLKD54250WYB Motherboard NA (integrated CPU) UCFF
Intel BLKD54250WYB Motherboard NA (integrated CPU) UCFF
Intel BLKD54250WYB Motherboard NA (integrated CPU) UCFF
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19785941
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BLKD54250WYB
EAN/GTIN:
     5032037058094
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
Das schlanke, brillante Intel® NUC mit Intel® Core™ i5 Prozessor der vierten Generation ist kleiner als ein WLAN-Modem und eignet sich perfekt für Ihr Wohnzimmer, Ihr Büro oder als Media-Center. Das Intel NUC D54250WYK verfügt über die Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, die es ermöglicht, dass die Frequenz der aktiven Kerne automatisch über die Grundtaktfrequenz erhöht wird. Zudem sorgt es mit der Intel® Rapid-Start-Technik dafür, dass Sie sofort loslegen können, und mit der Intel® Smart-Connect-Technik bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Das Intel NUC kommt mit einer umfassenden Ausstattung: Intel® HD-Grafik 5000 für ein brillantes HD-Erlebnis, Intel® Quick-Sync-Video für schnelle Videocodierung und DisplayPort 1.2 zur Unterstützung von 4K-Bildschirmen. In Verbindung mit einer Stereo-Mikrofonbuchse, vier USB-3.0-Ports und einem Infrarotsensor für Ihre Fernbedienung eignet es sich perfekt als Home-Entertainment-System, Gaming-PC oder digitale Jukebox. Freuen Sie sich auf ein fesselndes Kino-, TV- oder Gaming-Erlebnis im 10-Quadratzentimeterformat – ohne separate Hardware. Das Intel NUC: so klein wie ein Gamecontroller und so kraftvoll wie ein Presslufthammer.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
NA (integrated CPU)
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Systembus-Rate
5 GT/s
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Prozessor
i5-4250U
Anzahl Prozessorkerne
2
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
16 GB
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Produktfamilie
Intel NUC
Produktreihe
Intel NUC board
Produktcodename
Wilson Canyon
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
2.0
PCI Express Konfigurationen
Half-length MiniPCI card with PCIe X1 lane
PCIe Mini-Karten-Slot (Standardlänge)
1
PCIe Mini-Karten-Slot (Halbe Länge)
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics 5000
HDCP
Ja
Anzahl der Display unterstützt
3
Technische Details
Produkttyp
Desktop Board
Anzahl der USB-Anschlüsse
6
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Formfaktor
UCFF (4" x 4")
Geboren am
Q4'13
Startdatum
Q4'13
Produktbezeichnung
Intel NUC Board D54250WYB
Status
Discontinued
Maximaler Speicher
16 GB
Unterstützte RAID-Konfiguration
N/A
Letzte Änderung
63903513
Zusätzliche I/O Header
FRONT_PANEL, 2x USB2.0, DC_IN, CUST_SOL (CEC, WDT, DMIC)
Prozessor-ID
75028
Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (intern)
mSATA SSD
Lieferumfang
Prozessor enthalten
Intel® Core™ i5-4250U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz)
Merkmale
Komponente für
mini PC
Motherboardformfaktor
UCFF
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Stromversorgung, Temperatur
Energiequelle
ATX
DC input Spannung
12 - 19 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 8.1, 64-bit*|Windows 8.1, 32-bit*|Windows 8, 64-bit*|Windows 8, 32-bit*|Windows 7, 64-bit*|Windows 7, 32-bit*|Windows 10, 64-bit*|Windows 10, 32-bit*
Warentarifnummer (HS)
8471500150
Marktsegment
Desktop
BIOS
BIOS-Typ
EFI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
3.0b
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I218-V
Prozessor Besonderheiten
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT)
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Rapid-Storage-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Sonstige Funktionen
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Mini DisplayPorts
1
RAM-Speicher maximal
16384 MB
Zahl der DIMM Slots
2
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Konsumenten Infrarot Headers
Ja
Audio-Kanäle
7,1
Zusätzliche Kopfzeilen
FRONT_PANEL, 2x USB2.0, DC_IN, CUST_SOL (CEC, WDT, DMIC)
Verbraucher-Rx-Infrarotsensor
Ja
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der vierten Generation
Prozessor-Taktfrequenz
1.3 GHz
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G135162
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Motherboard ARK ID
76975
Grafischer Ausgang
Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
SSD-Formfaktor
mSATA
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3L-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
16 GB
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Speicherspannung
1.35 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600 MHz
Speicherbandbreite (max.)
25.6 GB/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
101.6 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
SATA III Anschlüsse
1
SATA Anschlüsse
1
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: mainboard intel, intel mainboard, mainboard ddr3, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 282,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,91*
€ 392,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,56*
€ 388,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,62*
€ 375,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,27*
€ 359,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,83*
€ 336,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.