Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20553764
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-016G-U46
EAN/GTIN:
     619659102135
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium
    - mit USB 3.0 Technologie zur Kapazitätserweiterung
    - USB-3.0-Wechselspeichermedium (abwärtskompatibel zu USB 2.0)
    - ermöglicht ultra schnellen Datentransfer mit bis zu 80MB/sec
    - robustes Kunststoffgehäuse mit einziehbarem USB-Anschluss
    - inkl. SanDisk SecureAccess Software (Download notwendig): Schützt die privaten Dateien in einem verschlüsselten, passwortgeschützten Ordner (128-bit-AES-Verschlüsselung)
    - inkl. kostenlosem 2GB Online-Backup von YuuWaa™ (Registrierung erforderlich)

    Systemvoraussetzungen:
    Betriebssystem: Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8, Linux, MacOS X Ver. 10.1.2 oder höher

    Verbraucherhinweis:
    Die Vorteile der SanDisk SecureAccess Software:
    - Geschützter Zugang - Ihre privaten Dateien werden durch ein persönliches Passwort geschützt und automatisch einer 128-Bit-AES-Verschlüsselung unterzogen
    - Anwenderfreundlich - ziehen Sie die Dateien einfach per Drag-and-Drop in Ihren privaten Ordner oder "Tresor" auf Ihrem SanDisk USB-Flash-Laufwerk
    - Download und weitere Infos unter www.SanDisk.com/SecureAccess
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.3 mm
Tiefe
10.8 mm
Höhe
56.8 mm
Gewicht
13.61 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlüsselanhänger
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, KCC
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
111 mm
Höhe des Versandkartons
165 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SanDisk SecureAccess
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
11.94 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
32.81 g
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-256G-U46
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.