Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23099946
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50-064G-B35
EAN/GTIN:
     619659097318
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium zur
    Kapazitätserweiterung
    - USB -2.0-Wechselspeichermedium
    - inkl. SanDisk SecureAccess Software (Download notwendig): schützt die privaten Dateien in einem verschlüsselten, passwortgeschützten Ordner (128-bit-AES -Verschlüsselung)

    Systemvoraussetzungen:
    - Betriebssystem: Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8, Linux, MacOS X Ver. 10.1.2 oder höher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.6 mm
Tiefe
7.4 mm
Höhe
41.5 mm
Gewicht
2.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
86 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows Vista Business
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76.2 mm
Verpackungstiefe
6.35 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
21.7 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ50-032G-B35
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.