Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical Uni Flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical Uni Flex
Baaske Medical Uni Flex
Baaske Medical Uni Flex
Baaske Medical Uni Flex
Baaske Medical Uni Flex
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24788305
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2005758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
Hülle mit Tastatur
Schutzhülle mit Tastatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Gerätetyp
Tastatur
Produktfarbe
Transparent
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.