Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 470-AASD Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 470-AASD Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m Schwarz, Silber
DELL 470-AASD Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24926851
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-AASD
EAN/GTIN:
     5397063816729
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 2m
Das SAS-Kabel ist ein ideales Zubehör für Ihr Dell™ System. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Dell Systemen getestet und validiert. Für das Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, wenn Sie es mit einem Dell System einsetzen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SAS Mini
Anschluss 2
SAS HD
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, dell sas cable
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.