Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Secure Pro - USB 3.0-Stick 32 GB - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Secure Pro - USB 3.0-Stick 32 GB - Silber
Verbatim Secure Pro - USB 3.0-Stick 32 GB - Silber
Verbatim Secure Pro - USB 3.0-Stick 32 GB - Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24944716
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98665
EAN/GTIN:
     0239429866526
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB-Laufwerke sind praktische Speichermedien, die aus dem Alltag kaum noch wegzudenken sind. Mit den Vorteilen gehen jedoch auch gewisse Risiken einher. So kann der Verlust oder Diebstahl eines USB-Sticks verheerende Folgen haben, da Unbefugte auf persönliche oder geschäftliche Daten zugreifen könnten.

Der Store 'n' Go Secure Pro von Verbatim ist ein USB-Stick mit einer besonders sicheren AES-Hardware-Verschlüsselung (Advanced Encryption Standard) mit 256 Bit und integriertem Kennwortschutz, d. h. Sie können vertrauliche Daten speichern und transportieren, ohne Verlust oder unbefugten Zugriff befürchten zu müssen.

Der Store 'n' Go Secure Pro bietet zahlreiche Sicherheitsfunktionen, darunter eine Kennworteingabe-Aufforderung, einen Kennwort-Hash-Algorithmus und eine Funktion zum Schutz vor Hackern, die nach zehn fehlgeschlagenen Zugriffsversuchen die Daten vom Gerät löscht.

Der praktische Einzugsmechanismus der Store 'n' Go-Produkte schützt den USB-Anschluss durch einfaches Einziehen des Anschlusses – ohne lästige Kappe. Sie müssen nie wieder Ihre Taschen nach der Schutzkappe durchsuchen!

Auf Hochleistung optimiert bietet der USB-Stick Store 'n' Go Secure Pro eine Lese-/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 100 bzw. 35 MB/s.

24 Monate eingeschränkte Herstellergarantie von Verbatim
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.