Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SC0006 Rauchmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink SC0006 Rauchmelder
LogiLink SC0006 Rauchmelder
LogiLink SC0006 Rauchmelder
LogiLink SC0006 Rauchmelder
LogiLink SC0006 Rauchmelder
LogiLink SC0006 Rauchmelder
Artikel-Nr.:
     767-LG-4516
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SC0006
EAN/GTIN:
     4052792032116
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Rauchmelder von LogiLink® erkennt Rauch und sendet ein Alarmsignal. Geeignet zur Decken- oder Wandmontage, eine Test-Taste zum Testen der Funktion sowie Signal bei schwacher Batterie. Bei Alarm ertönt ein lautes Alarmsignal mit 85dB. - Erkennt Rauch und gibt ein lautes akustisches Alarmsignal. - Geeignet zur Decken- oder Wandmontage. - Taste zum einfachen Funktionstest. - LED-Signal bei schwacher Batterie. - Sicherheits-Clip-Funktion verhindert die Montage ohne Batterie. - Sehr lautes Alarmsignal: 85db bei 3 m Entfernung. - Mit VdS Zulassung G214063. - Eingebaute 3V Lithium Batterie.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertical
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1399
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,65*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,72*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 2,55*
1 Tag
72
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ4032S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4031S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4042S
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4043S
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4041S
ab € 1,22*
Sonstiges
LogiLink
CQ4092S
ab € 4,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ4093S
ab € 4,88*
Sonstiges
LogiLink
CQ4091S
ab € 4,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ4103S
ab € 7,25*
Sonstiges
LogiLink
CQ4101S
ab € 7,28*
Sonstiges
LogiLink
CQ4102S
ab € 7,25*
Sonstiges
LogiLink
CQ4033S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4112S
ab € 9,45*
Sonstiges
LogiLink
CQ4113S
ab € 9,46*
Sonstiges
LogiLink
CQ4111S
ab € 9,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.