Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25920897
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50-128G-B35
EAN/GTIN:
     6196591259058
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Profitieren Sie von hoher Kapazität und maximaler Handlichkeit
Das elegante, kompakte Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk ist ideal zum Sichern, Übertragen und Weitergeben von Dateien. Es ist mit bis zu 128GB Kapazität erhältlich und ermöglicht es Ihnen, Fotos, Filme, Musik und persönliche Daten überallhin mitzunehmen.

- Kompaktes Design im Taschenformat;
- Bis zu 128GB Kapazität: ausreichend Speicherplatz für die wichtigsten Daten;
- Mobile Speicherlösung für wichtige persönliche Dateien, Musik und Videos.

Kompaktes Design für maximale Handlichkeit
Das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk ist so kompakt, dass es problemlos in eine Jacken- oder Notebooktasche passt. Es bietet ein schickes schwarzrotes Design, das zu vielen elektronischen Geräten passt.

Laufwerk mit hoher Kapazität für Mediendateien
Das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk stammt von SanDisk, dem Wegbereiter für USB-Flash-Speichertechnologie, und verbindet hohe Kapazität mit Kompaktheit. Das USB-Laufwerk ist mit bis zu 128GB Kapazität erhältlich – genügend Platz für alle wichtigen Dateien.

Einfache Datensicherung per Drag-and-drop
Das Übertragen von Daten auf das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk ist ganz einfach: Schließen Sie es an den USB-Anschluss Ihres Computers an und ziehen Sie Dateien in den Ordner des Laufwerks. Nach einmaligem Herunterladen eines Treibers können Sie auf dem USB-Laufwerk sofort Daten speichern, transportieren und weitergeben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.6 mm
Tiefe
7.4 mm
Höhe
41.5 mm
Gewicht
2.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
86 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76.2 mm
Verpackungstiefe
6.35 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
21.7 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-128G-G46
ab € 10,30*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-032G-G46
ab € 5,17*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46B
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.