Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0060 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0060 Patch Panel 1U
LogiLink NP0060 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26061533
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
patchpanel 24 port
patchpanel
  • Gewicht: 1,8kg - RJ45 Verteilerfeld Kategorie 6A Klasse EA 10G 500 MHz - ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-10 - 24 geschirmte RJ45 Buchsen - Voll geschirmtes Metallgehäuse 1HE - Farbe: RAL7035 grau
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
TIA/EIA 568B.2-10
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0075
ab € 31,09*
Sonstiges
LogiLink
NP0076
ab € 31,12*
Sonstiges
LogiLink
NP0061
ab € 34,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.