Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Quasar EQ-Refractor Lichtbrechungskörper 675x Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Quasar EQ-Refractor Lichtbrechungskörper 675x Karbon
Bresser Optics Quasar EQ-Refractor Lichtbrechungskörper 675x Karbon
Bresser Optics Quasar EQ-Refractor Lichtbrechungskörper 675x Karbon
Bresser Optics Quasar EQ-Refractor Lichtbrechungskörper 675x Karbon
Bresser Optics Quasar EQ-Refractor Lichtbrechungskörper 675x Karbon
Bresser Optics Quasar EQ-Refractor Lichtbrechungskörper 675x Karbon
Bresser Optics Quasar EQ-Refractor Lichtbrechungskörper 675x Karbon
Bresser Optics Quasar EQ-Refractor Lichtbrechungskörper 675x Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26105218
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4780909
EAN/GTIN:
     4007922028088
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Kommen Sie den Wundern des Weltalls ein Stückchen näher. Dafür enthält dieses komplette Teleskop-Set für Anfänger alles, was Sie für Ihr neues Hobby benötigen: ein Linsenteleskop mit 80-mm-Öffnung und 900-mm-Brennweite, eine äquatoriale Montierung, ein Stativ und umfangreiches Zubehör für astronomische Beobachtungen. Dabei ist das System sehr leicht zu handhaben und kann auch von Kindern genutzt werden. Einfach auspacken, aufbauen und loslegen – Sie werden staunen, was es am Himmel alles zu entdecken gibt!

Leichter Start mit benutzerfreundlichem Klassiker – das Teleskop
Bei dem astronomischen Fernrohr handelt es sich um ein klassisches Linsenteleskop, einen sogenannten achromatischen Refraktor der Bauart Fraunhofer. Der Vorteil dieses bewährten Teleskoptyps: Auch Einsteigern und sogar Kindern fällt die Bedienung leicht. Zudem punktet das BRESSER Quasar durch die moderne, präzise vergütete Optik mit guten Abbildungseigenschaften.

Der Vergleich zeigt: Mit 80-mm-Öffnung sammelt dieses Teleskop bereits 30 % mehr Licht als ein 70-mm-Teleskop und auch das Auflösungsvermögen ist besser. So können Sie durch das Quasar bereits erste Details auf dem Mars bestaunen. Dazu ergeben 80 mm Öffnung und 900 mm Brennweite ein großes Öffnungsverhältnis (Verhältnis der Öffnung zur Brennweite) von etwa 1 zu 11,3 (F/11,3). Das Resultat: ein sehr scharfes Bild mit gutem Kontrast. Die lange Brennweite macht das Einsteiger-Teleskop zum Spezialisten für die Beobachtung von Mond, Sonne, Planeten, offenen Sternhaufen und Kugelsternhaufen. Aber auch viele Gasnebel nehmen Sie mit diesem Teleskop in den Blick, etwa den berühmten Orionnebel M42 oder den Ringnebel M57.

Und wie groß sehen Sie die faszinierenden Himmelskörper? Durch die Öffnung von 80 mm wird ein Auflösungsvermögen erreicht, das problemlos Vergrößerungen bis etwa 160-fach mit richtig scharfen Bildern erlaubt. Rein technisch geht noch viel mehr, und zwar mit dem enthaltenen Zubehör theoretisch bis zu 675-fach. Allerdings kann dann mit steigender Vergrößerung die Bildschärfe langsam abnehmen. Dabei spielen neben dem Equipment die aktuellen Gegebenheiten ebenfalls eine Rolle: So bestimmt auch die Luftunruhe in der Atmosphäre (Seeing-Bedingungen), wie stark Sie vergrößern können.

Stabiler Stand für den leichten Astro-Anfang – Montierung und Stativ
Der perfekte Ort für Ihre nächtlichen Erkundungen ist gefunden? Dann installieren Sie das Teleskop mit der äquatorialen Montierung mühelos am höhenverstellbaren Aluminium-Stativ. Der Vorteil dieser Montierungsart: Anders als bei der azimutalen Montierung gleichen Sie die Bewegung der Himmelskörper anstatt an zwei Achsen nur an einer einzigen aus. Dazu richten Sie vorher bei der sogenannten „Einnordung“ eine Achse parallel zur Erdachse aus. Das geht ganz einfach, indem Sie sie ungefähr auf den Polarstern richten. Die Bewegung der Achsen erleichtern Ihnen zudem zwei biegsame Wellen mit Feintrieb. Darüber gelingen die Einstellung und Nachführung des Einsteigerteleskops sehr feinfühlig und komfortabel. Praktische Ablage: Auf einer Platte zwischen den Stativbeinen legen Sie Ihr Zubehör stets griffbereit ab.
Komplettpaket für Ihre Himmelsbeobachtungen – das ZubehörMit dem umfangreichen Astronomie-Zubehör inklusive sicherem Sonnenfilter richten Sie Ihren Blick durch das Linsenteleskop Tag und Nacht in den Himmel. Bei nächtlichen Beobachtungen hilft Ihnen der LED-Sucher, den Überblick zu behalten: Einfach parallel auf dem Teleskop installieren, einstellen und zum Ausrichten und Auffinden der Astro-Objekte verwenden. Denn der rote Punkt, der im Inneren auf eine Mattscheibe projiziert wird, scheint beim Hindurchsehen vor dem Himmel zu schweben – und zwar an der Stelle, zu der das Teleskop zeigt. So können Sie sich optimal orientieren, bevor Sie mit der hohen Vergrößerung des Teleskops genauer hinschauen.

Verschiedene Perspektiven von Ihren astronomischen Entdeckungen ermöglichen Ihnen die beiden Okulare für verschiedene Vergrößerungen. Mit ihren Steckhülsen, die einen Standarddurchmesser von 31,7 mm (1,25 Zoll) haben, werden sie einfach in den Okularauszug des Teleskops eingesteckt.
Sie wollen noch mehr Details sehen? Dann verdreifachen Sie die Vergrößerung der Okulare mit der 3-fach-Barlow-Linse.

Stets bequeme Astro-Beobachtungen – dafür liegt der 90-Grad-Zenitspiegel bei. So genießen Sie immer einen angenehmen Einblick in das Teleskop. Selbst wenn es nach oben in den Himmel gerichtet ist, schauen Sie einfach komfortabel von der Seite hinein.

Lassen Sie sich von unserem eigenen Stern beeindrucken: Mit dem Sonnenfilter beobachten Sie gefahrlos Sonnenflecken und Granulation auf der Sonne.ACHTUNG: Niemals ohne den Sonnenfilter das Teleskop auf die Sonne ausrichten!

Die Astrofotografie hat Sie schon immer begeistert? Dann starten Sie selbst ganz einfach mit Ihrer Smartphone-Kamera und dem Smartphone-Adapter für das Teleskop. So freuen Sie sich schnell über Ihre ersten Fotos zum Beispiel vom Mond oder der Sonne.

Noch gar keine Erfahrungen mit astronomischen Teleskopen? Dann empfehlen wir für einen leichteren Start in das Hobby Astronomie das zusätzlich erhältliche Buch „Fernrohr-Führerschein“.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung
675 x
Feste Brennweite
900 mm
Kompatible Okular
4,20 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Gewicht
7350 g
Objektivdurchmesser
80 mm
Merkmale
Produktfarbe
Karbon
Stativmaterial
Aluminium
Schlauchtyp
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4951400
ab € 107,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.