Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PELTOR LiteCom Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M PELTOR LiteCom Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Blau
3M PELTOR LiteCom Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27231856
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     XH001680434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Headsets
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
394 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Maximale Eingangsleistung
0.15 W
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörer-Empfindlichkeit
32 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
RF-Konnektivität
Ja
Kabellose Reichweite
1000 m
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
12 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,69*
€ 620,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,55*
€ 590,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 489,21*
€ 582,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,58*
€ 568,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,77*
€ 559,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,49*
€ 544,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.