Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Duspol Analog Multimeter Analoges Multimeter CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENNING Duspol Analog Multimeter Analoges Multimeter CAT IV 600V
BENNING Duspol Analog Multimeter Analoges Multimeter CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28524663
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfung (links/rechts)
Einpolige Prüfung des Außenleiters (Phase): Symbol „⚡" (rote LED)
Messstellenbeleuchtung
Akustische und optische Durchgangsprüfung
Frequenzmessung 1 – 1.000 Hz
Spannungsanzeige 1 – 1.000 V AC TRUE RMS / 1.200 V DC
Widerstandsmessung und Diodenprüfung mit Anzeige der Durchlassspannung
Beleuchtetes LC-Display
Sensor berührungsloser Kabelbruchdetektor
Lastzuschaltung über großflächige Drucktaster
Vibrationsalarm im Prüfgriff
Schlagfestes, staub- und strahlwassergeschütztes Gehäuse (Schutzart IP 65) mit gummierten Prüfgriffen
DIN EN 61243-3 - (VDE 0682-401) - Ausgabe: 2015
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Technische Details
Produkttyp
Analoges Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT IV 600V
DC Spannungsrange
12 - 1000 V
AC Spannungsrange
12 - 1000 V
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Bildschirm
Display
LED
Die besten Konditionen aller 53 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050156
ab € 25,29*
Zubehör
Benning
044084
ab € 45,37*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.