Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff CUB5 tachometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachendorff CUB5 tachometer
Wachendorff CUB5 tachometer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30031971
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     CUB5
EAN/GTIN:
     4016138534955
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehzahl-Meßgerät
Der CUB5 ist eine preiswerte Anzeige für 2 Zählwerte und eine Geschwindigkeit. Er kann z.B. als Positions-, Drehzahl-, Stückzahl-, Geschwindigkeits- oder Durchfluss-Anzeige und Stapelzähler verwendet werden und läßt sich durch seine einfache Programmierung sofort in Betrieb nehmen. Technische Daten - 2 Zähler und ein Tachometer in einem Gerät - Stapelzählerfunktion - 8-stellige, 12 mm hohe brillante LCD-Anzeige - Schutzart IP65 frontseitig - Einfach programmierbar über Fronttasten oder über Software - Phasendiskriminator bis 4-fache Auflösung - Alle handelsübliche Sensoren über DIP-Schalter anpassbar - Aufrüstbar mit optionaler Relais oder Transistor Ausgangskarte - Aufrüstbar mit serieller Schnittstellenkarte RS232/RS485/USB
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display
LCD
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
100 g
Technische Details
Produktdesign
Tragbar
Tachometer typ
Kontakt
Drehzahlmessertechnologie
Digital
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.