Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall Defender XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall Defender XXL
adam hall Defender XXL
adam hall Defender XXL
adam hall Defender XXL
adam hall Defender XXL
adam hall Defender XXL
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30112123
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Zusammen mit der Industrie und namhaften Verleihfirmen wurde unser neues Flagschiff der Defender Serie entwickelt. 5 übergroße Kabelkanäle, 3 davon für C-Schlauchtypen der Feuerwehren geeignet (Ø 62 mm). Auch Starkstromkabel finden einen optimalen Schutz. Die Belastbarkeit übertrifft sogar noch die Defender III Module.

Für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr beachten Sie bitte Ihre länderspezifische Straßenverkehrsordnung.
- Basismodul mit bewährtem und patentiertem Kunststoffverschluss (EU Patent No.: EP1366550)
- Länge: 70,00 cm (mit Verbindern 75,00 cm)
- Breite: 69,60 cm
- Höhe: 8,7 cm
- Kanäle: 5
- Breite (Kanäle): 6,1 cm, 6,2 cm, 6,0 cm, 6,2 cm, 6,1 cm
- Höhe (Kanöle): 5,9 cm, 6,5 cm, 6,3 cm, 6,5 cm, 5,9 cm
- Material: PU (Polyurethan)
- Härtebereich: 88 Shore ± 4 A
- Flammschutzklasse: B2
- Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C
- Belastbarkeit: ca. 6t bei einer Fläche von 20 x 20 cm
- Öl-, Säure- & Benzinbeständig
- DEKRA zertifiziert - Geprüfte Produktsicherheit

Kennzeichnen Sie Ihre Kabelbrücken! Sie haben bei uns die Möglichkeit ab einer Bestellmenge von nur 30 Stück je Modell, alle Defender Kabelbrücken mit Ihrem Firmenlogo zu individualisieren. Die entsprechende Formatvorlage ist oben im Downloadbereich erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb, Schwarz
Anzahl der Kabelkanäle
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rolf Kraut GmbH
ab € 179,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.