Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel OHT9 Reisekarren Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel OHT9 Reisekarren Rot, Silber
Perel OHT9 Reisekarren Rot, Silber
Perel OHT9 Reisekarren Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30627238
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OHT9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Eigenschaften
- einfach klappbar
- verstellbare Höhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Silber
Material
Kautschuk, Stahl
Radmaterial
Kautschuk
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Höhenverstellbar
Ja
Faltbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhenanpassungsrate
690 - 960 mm
Gewicht
3000 g
Plattformbreite
380 mm
Plattformtiefe
235 mm
Zusammengeklappte Breite
380 mm
Gefaltete Tiefe
60 mm
Zusammengeklappte Höhe
690 mm
entfaltete Weite
380 mm
entfaltete Tiefe
380 mm
entfaltete Höhe
960 mm
Raddurchmesser
136 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OHT3
ab € 47,90*
Ähnlich
Toolland
QT118
ab € 62,18*
Ähnlich
Toolland
QT110
ab € 80,11*
Ähnlich
Toolland
QT103
ab € 58,28*
Ähnlich
Toolland
QT103E
ab € 34,11*
Ähnlich
Toolland
QT124
ab € 125,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.