Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera KK W 1 35 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera KK W 1 35 Werkzeug
Wera KK W 1 35 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     4012-167942
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135926001
EAN/GTIN:
     4013288178336
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Kompaktes Werkzeug-Set mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit VDE Handhalter samt 12 VDE Klingen; JOKER Doppelmaulschlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und extrem zupackenden Zähnen; mit der unglaublich schnellen 1/4" Knarre Zyklop Speed samt Zubehör; 8 Hand- und Maschinennüssen Größe 5,5-13, Universalbitshalter; 7x 25mm Bits; Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; Spannungsprüfer 247; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
35 Werkzeug
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Anzahl der bit drivers
7
Schraubenschlüssel-Typ
Maulschlüssel
Anzahl der Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
2
Gehäusefarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Set, Schraubendreher-Wechselklingen-Sortiment, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera 1/4 umschaltknarre, bit-satz wera, bit satz
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
338
pro Stück
€ 5,90*
ab € 79,96*
€ 94,46*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 80,32*
€ 94,47*
1 Tag
682
pro Stück
€ 4,90*
ab € 94,29*
€ 95,03*
3 Tage
73
pro Stück
€ 4,79*
ab € 81,10*
€ 95,76*
1 Tag
338
pro Stück
€ 4,95*
ab € 85,41*
€ 100,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9111547
ab € 872,54*
Ähnlich
RS Pro
1363417
ab € 540,78*
Ähnlich
RS Pro
1363416
ab € 228,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.