Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR976 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR976 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
MediaRange MR976 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
MediaRange MR976 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33284870
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR976
EAN/GTIN:
     4260459611592
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MediaRange USB Nano-Speicherstick, mit Büroklammer-Funktion, gelb, 16GB
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere USB-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Dank der kompakten Größe unserer USB-Sticks, lassen sich Ihre Daten einfach transportieren und sind immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
4.4 mm
Gewicht
6 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Gelb
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
14 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Plug
Ja
Bootfähig
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.