Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-RD3621U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-RD3621U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-RD3621U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-RD3621U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-RD3621U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-RD3621U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-RD3621U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-RD3621U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-RD3621U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-RD3621U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-RD3621U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-RD3621U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34556174
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60045
EAN/GTIN:
     4250078163862
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Ein RAID für alle Fälle

Die Nutzung von zwei Festplatten in Form eines RAID-Verbunds ist dank vieler Vorteile verbreitet und beliebt. Doch wer die Vorteile nutzen möchte, hat öfters das Nachsehen. Denn nicht jedes Mainboard ist mit einem RAID-Controller ausgerüstet und Laptops fallen in der Regel per se aus dem Rahmen der Möglichkeiten. Hier kommt die ICY BOX IB-RD3621U3 zur Hilfe und wandelt zwei 3,5" SATA-Festplatten effektiv zu einem performanten RAID-Verbund.

Sie haben die Wahl zwischen den Modi JBOD, RAID 0, BIG und RAID 1. Also entweder höherer Geschwindigkeit, Spiegelung der Daten für mehr Ausfallsicherheit, Erkennung der HDDs als einzelne Laufwerke oder Erkennung beider Festplatten als ein großes Laufwerk. Insbesondere Striping (RAID 0) wird durch den modernen USB 3.0 Anschluss befeuert - hier sind Übertragungsraten bis zu 5 GBit pro Sekunde möglich. Niedrigere Betriebstemperaturen, durch die aktive Kühlung in Form eines 6 cm großen geräuscharmen Lüfters, werden von den Festplatten mit längerer Lebensdauer honoriert.

Habe das Vergnügen – gleich doppelt!

Zwei Festplatten der Größe 3,5" passen in dieses RAID Gehäuse. Verfügbare RAID Modi sind Single, RAID 0, 1, LARGE und Single. Damit wird dieser Kandidat schön vielseitig und ist für alle Situationen gewappnet.

Name ist Programm

Das Gehäuse besteht bis auf Front und Heck aus besonders leichtem Plastik. Da raiden für die Festplatten dennoch sehr anstrengend sein kann und besonders viel Wärme entsteht, wird das Gehäuse auf der Rückseite von einem Lüfter unterstützt.

Energieeffizient

Das IB-RD3621U3 wird mithilfe eines ON-OFF Schalters zum wahren Energiesparer. Was es ebenfalls gut beherrscht, sind schnelle Datenübertragung via USB 3.0 mit bis zu 5 Gbit/s. Festplatten lassen sich sehr leicht über Hot Swap und Plug and Play austauschen, sofern dies gewünscht ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
684 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
248 mm
Paketgewicht
1060 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
1.2 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
RAID Level
0, 1
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
JMS562
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.