Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18948 Handschaber 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 18948 Handschaber 13 cm
HP Autozubehör 18948 Handschaber 13 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34603122
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18948
EAN/GTIN:
     9002058694805
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
Handschaber
KFZ-Schneebesen
Eisschaber mit Alurohr und Softgriff, Polycarbonatklinge und extra breiter Gummilippe aus echtem Kautschuk, farbig sortiert. Abmessungen 31,5 x 13 cm Klingenbreite
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusematerial
Aluminium, Gummi
Gehäusefarbe
Aluminium, Grau, Orange
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Aluminium
Material Messer
Polycarbonat (PC)
Aufhängerloch
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
315 mm
Klingenbreite
130 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EAL
89046
ab € 9,54*
Sonstiges
HP Autozubehör
18430
ab € 2,58*
Sonstiges
HP Autozubehör
18915
ab € 6,30*
Sonstiges
HP Autozubehör
18961
ab € 1,99*
Sonstiges
APA
852535
ab € 8,76*
Sonstiges
APA
852530
ab € 5,40*
Sonstiges
HP Autozubehör
18436
ab € 1,65*
Sonstiges
HP Autozubehör
18440
ab € 1,61*
Sonstiges
HP Autozubehör
18288
ab € 1,63*
Sonstiges
HP Autozubehör
18289
ab € 3,29*
Sonstiges
APA
89049
ab € 2,76*
Sonstiges
HP Autozubehör
18990
ab € 7,63*
Sonstiges
APA
37515
ab € 5,58*
Sonstiges
HP Autozubehör
18946
ab € 4,00*
Sonstiges
HP Autozubehör
852568
ab € 0,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.