Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco ALU 40 Heavy Duty Locher Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco ALU 40 Heavy Duty Locher Weiß
Rapesco ALU 40 Heavy Duty Locher Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35537635
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
4-fach Locher
Der Rapesco ALU 40 ist sehr leistungsfähig und locht vierfach mit bis zu 30% weniger Kraftaufwand und einer Kapazität von 40 Blatt. Er zeichnet sich aus durch seinen verlängerten Griff für müheloses Lochen, einen sperrbaren Griffschalter für einfache Lagerung, ein Konfettifach zum Aufklappen sowie eine verstellbare Papierführung und ein Namensschildfenster. Dieser Locher wurde aus hochwertigem Material hergestellt, um langlebig und präzise zu bleiben, und er ist durch 15 Jahre Garantie geschützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Heftkapazität
40 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1293
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.