Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Base 600 Window Midi Tower Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Pure Base 600 Window Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Pure Base 600 Window Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Pure Base 600 Window Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Pure Base 600 Window Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Pure Base 600 Window Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Pure Base 600 Window Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Pure Base 600 Window Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Pure Base 600 Window Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Pure Base 600 Window Midi Tower Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36067917
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW20
EAN/GTIN:
     4260052185438
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Pure Base 600 Window bietet eine Menge Funktionalität zu einem äußerst attraktiven Preis. Besonders bedienungsfreundliche Features und der flüsterleise Betrieb ermöglichen nahezu jede individuelle Systemkonfiguration für ATX- oder Micro ATX-PCs. EXTREM WANDLUNGSFÄHIGES DESIGN Pure Base 600 bietet zahlreiche Optionen für die Auswahl der Systemkomponenten. Die drei HDD-Slots sind verstellbar und ermöglichen so die Installation auch sehr großer Grafikkarten. Der entnehmbare ODD-Käfig bietet außerdem maximale Flexibilität für den Einbau von Laufwerken und Radiatoren. OPTIMIERT FÜR WASSERKÜHLUNG Pure Base 600 ist das perfekte Gehäuse für den Einsatz von Radiatoren. Hierfür gibt es drei speziell dafür vorgesehene Installationspunkte: vorne, hinten und oben. Alle Radiatoren bis zu einer Größe von 360mm können eingebaut werden. VERSTELLBARE ÖFFNUNG DES TOP-COVERS Das Pure Base 600 Top-Cover ist verstellbar und erlaubt die Auswahl verschiedener Einstellungen: geschlossen für absolut leisen Betrieb, halbgeöffnet für bessere Luftableitung oder komplett entfernt, um einen Radiator zu installieren. VORINSTALLIERTE PURE WINGS 2 LÜFTER Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 Lüfter - 120mm an der Rückseite, 140mm an der Front – sind mit neun luftstromoptimierten Lüfterblättern ausgestattet, die geräuschverursachende Turbulenzen reduzieren und den Luftdruck erhöhen. Bis zu vier Gehäuselüfter können zusätzlich installiert werden. EIN BEEINDRUCKEND LEISES SYSTEM Die integrierte 3-stufige Lüftersteuerung unterstützt bis zu drei Lüfter. Geräuschdämmende Materialien an Deckel, Front und Seite reduzieren Vibrationen. Die Filter an der Front und der Unterseite verhindern den Staubeintritt in das Gehäuse. Elegantes Seitenfenster aus Temperglas Das hochwertige und vollverglaste Seitenfenster bietet eine perfekte Sicht auf die hochwertigen Komponenten im Inneren des Gehäuses. Das Fenster besteht aus 4mm starkem, getöntem Temperglas und ist mit Gummielementen vom Gehäuse entkoppelt, um Vibrationsübertragungen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
565 mm
Paketgewicht
9840 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
2
Material
ABS Synthetik, Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
8
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der externen 5,25
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
425 mm
Maximum PSU Länge
210 mm
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
492 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
8450 g
Materialdicke
1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Maximaler Luftstrom
55.8 cfm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
17.1 dB
Nennstrom Lüfter
0.09 A
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,360 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ventilator-Anschluss
3-polig
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,31*
Zubehör
be quiet!
BGA07
ab € 3,26*
Zubehör
be quiet!
BGW21
ab € 66,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.