Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Type Cover Schwarz Microsoft Cover port QWERTY US Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro Type Cover Schwarz Microsoft Cover port QWERTY US Englisch
Microsoft Surface Pro Type Cover Schwarz Microsoft Cover port QWERTY US Englisch
Microsoft Surface Pro Type Cover Schwarz Microsoft Cover port QWERTY US Englisch
Microsoft Surface Pro Type Cover Schwarz Microsoft Cover port QWERTY US Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37051113
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FMN-00007
EAN/GTIN:
     889842205305
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Surface Tastatur
Beschreibung
Die nächste Generation des Type Cover, speziell für Surface Pro 4, bietet das modernste Eingabeerlebnis für Surface. Kompatibel mit Surface Pro 3 und Surface Pro 4.

Im Handumdrehen vom Tablet zum Laptop
Das von Grund auf neu gestaltete Surface Pro 4 Type Cover ist schlanker und leichter als seine Vorgänger und lässt sich dank verbesserter magnetischer Stabilität optimal ohne feste Unterlage verwenden. Zudem besitzt es eine mechanischen Tastatur mit optimalem Tastenabstand für schnelles und flüssiges Tippen. Das größere Track-Pad bietet präzise Kontrolle und Navigation.

Vollständiges Laptop-Erlebnis
Das Surface Pro 4 Type Cover hat ein neues und optimiertes Design. Die Tasten sind mit etwas mehr Abstand angeordnet, sodass Sie genauso effizient tippen können wie auf Ihrer gewohnten Tastatur. Das Track-Pad mit zwei Tasten ist jetzt größer und bietet präzisere Kontrolle und Navigation.

Wählen Sie Ihren persönlichen Arbeitsstil
Die robuste Tastatur besitzt eine bessere magnetische Stabilität entlang der Klappkante. So können Sie den optimalen Winkel einstellen und das Gerät bequem auf dem Schoß, im Flugzeug oder am Schreibtisch benutzen. Das Surface Pro 4 Type Cover wurde speziell für Surface entworfen und rastet problemlos ein, um das Tablet umgehend in einen Laptop zu verwandeln.

Schutz und Produktivität
Klappen Sie das Surface Pro 4 Type Cover wie eine Zeitschrift nach hinten und nutzen Sie das Surface Pro 4 als Tablet. Wenn das Cover nach hinten geklappt wird, sind die Tasten deaktiviert und können nicht unbeabsichtigt ausgelöst werden. Wenn Sie das Surface Pro 4 Type Cover schließen, schützt es als feste Hülle den Bildschirm vor Stößen und Kratzern.

Ihr persönlicher Stil
Das Surface Pro 4 Type Cover wird aus hochwertigen, angenehmen Materialien hergestellt. Es ist robust und außerdem leise beim Tippen. Für Ihren ganz persönlichen Stil ist das Cover in verschiedenen Farben erhältlich. Dank Hintergrundbeleuchtung können Sie mit dem Surface Pro 4 Type Cover auch ohne zusätzliche Lichtquelle arbeiten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro 7+
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Beschleunigungsmesser
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
4.65 mm
Gewicht
292 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Windows Tasten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.