Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT KG24229 Tastatur USB Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT KG24229 Tastatur USB Deutsch Weiß
GETT KG24229 Tastatur USB Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37363035
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG24229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Die Silikontastatur TKG-110-GCQ-MED-AM-IP68-BACKL-WHITE-USB ist speziell für den medizinischen Bereich konzipiert. Mit ihrer Funktionsvielfalt kann sie in nahezu allen Bereichen von Krankenhäusern, Kliniken und Arztpraxen eingesetzt werden. Sie ist rundum wasserdicht, desinfizierbar und besitzt eine integrierte Tastenbeleuchtung. Durch ein Nano-Silber-Additiv wirkt ihre Oberfläche aktiv gegen Keime und Bakterien. Zudem ist sie auf die speziellen Anforderungen der EMV im medizinischen Sektor geprüft und zertifiziert (EN60601-1-2). Die Tastatur ist ein Produkt der GCQ-Reihe von GETT.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
330 x 130 x 13 mm
Tastaturgewicht
927 g
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
110
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
Universal
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE ,FCC, EN60601-1-2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.