Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 6108 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 6108 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß
Olympia 6108 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37873002
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6108
EAN/GTIN:
     4030152061082
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.3 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
112.6 mm
Gewicht
76 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
240 g
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Entdeckungswinkel
110 °
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Distanzerfassung
8 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.