Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 6109 Sirene Drahtlose Sirene Draußen Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 6109 Sirene Drahtlose Sirene Draußen Rot, Weiß
Olympia 6109 Sirene Drahtlose Sirene Draußen Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37873003
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6109
EAN/GTIN:
     4030152061099
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
65 x 25 x 110 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
90 x 50 x 150 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Merkmale
Typ
Drahtlose Sirene
Besetzung erhältlich
Draußen
Funkfrequenz
868.5 MHz
Lichtalarm
Ja
Warnung Dezibel
105 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Produktfarbe
Rot, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Paketgewicht
290 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.