Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 600 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 600 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Transcend JetFlash 600 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3879816
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GJF600
EAN/GTIN:
     760557816645
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das Design des JetFlash 600 ist sehr sportlich und aerodynamisch mit einem glatten schwarz glänzenden Gehäuse. Sein transparenter Farbring leuchtet auf, wenn auf den Stick zugegriffen wird.

Der JetFlash 600 hat Lesegeschwindigkeiten von bis zu 32MB/Sek. und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 10MB/Sek. Durch den Plug-and-Play-Betrieb wird der JetFlash 600 schnell erkannt, wenn er in den USB-Port eines Computers angeschlossen wird. Schließen Sie ihn einfach an und schon ist er betriebsbereit!

Transcends JetFlash USB-Sticks bestechen durch ihre 30jährige Garantie – und der JetFlash 600 ist da keine Ausnahme. Die Nutzer können Transcends kostenloses JetFlash elite Datenmanagementprogramm auf den JetFlash 600 herunterladen und installieren. Er ist verfügbar in den Kapazitäten 4GB, 8GB, 16GB und 32GB und hat ausreichend Speicherplatz für Nutzer, um persönliche Dateien, Musik, digitale Fotos, komplette HDTV-Filme und wichtige Arbeits- oder Schulunterlagen komfortabel zu speichern und mit sich zu tragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
15 g
Sonstige Funktionen
Link/Act-LED
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
4 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GJF600
ab € 8,28*
Zubehör
Transcend
TS8GJF600
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.