Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UV220 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA UV220 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Grau, Weiß
ADATA UV220 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Grau, Weiß
ADATA UV220 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Grau, Weiß
ADATA UV220 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39272767
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV220-32G-RWHGY
EAN/GTIN:
     4713218462756
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das UV220 ist schlank und hat einen versenkbaren USB-Anschluss, der durch ein leichtes Schieben des Daumens herausgeschoben und eingezogen werden kann. Der versenkbare Anschluss macht jede Schutzkappe überflüssig. Es bietet verschiedene Kapazitäten von 8 GB bis 64 GB, so dass Sie schneller teilen und mehr speichern können. Erhältlich in vier Farbkombinationen - weiß/grau, schwarz/blau, marine/königsblau und rosa/türkisblau, um Ihren persönlichen Stil auszudrücken.

Kappenloses Schnellschieber-Design
Der USB-Anschluss verbirgt sich gut geschützt im kompakten Körper, sodass keine Kappe erforderlich ist. Er wird mit dem Daumen herausgeschoben und zum Transport wieder eingezogen.

Ihre Wahl, Ihr Stil
Das UV220 ist in 4 einzigartigen Farbschemata erhältlich: weiß/grau, schwarz/blau, marine/königsblau und rosa/türkisblau. Wählen Sie Ihre Lieblingskombination und zeigen Sie Ihren Stil!

Diverse Kapazitäten
Das UV220 wird in 8 bis 64 GB angeboten. Die Benutzer können die Kapazität auswählen, die sie benötigen, um Tausende von Dokumenten, Fotos, Liedern und Filmen zu speichern - praktisch für Alltag und Arbeit.

Ein flexibles Design mit Schlaufenhalterung
Für zusätzliche Sicherheit und Personalisierung verfügt das UV220 über eine Schlaufenhalterung zum Anbringen an eine Handschlaufe oder an einen Schlüsselbund Ihrer Wahl.

Fast universelle Kompatibilität
Die Aufzählung der Geräte, die Sie mit dem UV220 nutzen können, würde ewig dauern. PCs, Tablets, Smart TVs, Fahrzeugsysteme, Spielkonsolen, Home Entertainment Systeme und viele mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.5 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
7.5 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Grau, Weiß
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC, VCCI
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
223 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Volumen Hauptkarton
20104.96 cm³
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Bandhalterung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114.3 mm
Verpackungstiefe
101.6 mm
Verpackungshöhe
10.3 mm
Paketgewicht
15.93 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
AUV220-32G-RBKBL
ab € 22,14*
Zubehör
ADATA Technology
AUV220-64G-RBKBL
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.