Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Micro Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Micro Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Intenso Micro Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Intenso Micro Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Intenso Micro Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Intenso Micro Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Intenso Micro Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4004683
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3500460
EAN/GTIN:
     4034303012237
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Datenspeicher in seiner kleinsten Form

Der Micro Line vereint Leistungsstärke und minimalistisches Design in einem USB Stick. Mit Übertragungsraten von 16,5 MB/s beim Lesen und 6,5 MB/s beim Schreiben lassen sich kleine und große Datenmengen in kürzester Zeit auf dem Stick speichern. Sein kleines Format erlaubt es außerdem, den Stick dauerhaft im Computer zu belassen. Auch in Autoradios mit USB Anschluss kann der Stick einfach eingesteckt werden, ohne zu stören.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
3 g
Sonstige Funktionen
Link/Act-LED
Ja
USB erfordert
Ja
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
16.5 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6.5 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8/8.1/10/11 MacOS 10.x or higher
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3500470
ab € 4,00*
Zubehör
Intenso
3500480
ab € 4,63*
Zubehör
Intenso
3500450
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.