Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff B56VT62N0 Backofen 71 l A+ Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Dampfbackofen VarioSteam,Pyrolyse B56VT62N0
EB-Dampfbackofen VarioSteam,Pyrolyse B56VT62N0
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-49109951
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B56VT62N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Dampfbackofen
Einbaubackofen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Anzahl der Backbleche
1
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
0.87 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.69 kWh
Anschlusswert
3600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
16 A
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Dampfgaren
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Oberhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
40 - 275 °C
Maximale Temperatur (Konvektion)
275 °C
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Maximale Temperatur (konventionell)
200 °C
Steinofen-Funktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
18
Anzahl an Kochprogrammen
14
Reinigungsart
Pyrolytisch
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
595 mm
Breite
596 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
44700 g
Tiefe bei geöffneter Tür
635 mm
Innenmaße (B x T x H)
480 x 415 x 357 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorderseite
Versenkbare Knöpfe
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
5.7 "
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Tür-Kühlgebläse
Ja
Außentemperatur (max)
30 °C
Effektive Ablagefläche
1290 cm²
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kabellänge
1.2 m
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Kindersicherung
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Weitere Suchbegriffe: neff backofen, back ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.805,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.068,39*
€ 2.461,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.042,39*
€ 2.430,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.923,99*
€ 2.289,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.860,81*
€ 2.214,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.805,49*
€ 2.148,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
B64VT73N0
ab € 1.558,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.