Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 6115 Sirene Drahtlose Sirene Draußen Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 6115 Sirene Drahtlose Sirene Draußen Rot, Weiß
Olympia 6115 Sirene Drahtlose Sirene Draußen Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-52945667
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6115
EAN/GTIN:
     4030152161157
Suchbegriffe:
Außensirene
außensirene olympia
außensirene
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Drahtlose Sirene
Besetzung erhältlich
Draußen
Lichtalarm
Ja
Warnung Dezibel
105 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Produktfarbe
Rot, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
6111
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.