Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Secure AS 602 Sicherheitsalarmsystem Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Secure AS 602 Sicherheitsalarmsystem Grau, Weiß
Olympia Secure AS 602 Sicherheitsalarmsystem Grau, Weiß
Olympia Secure AS 602 Sicherheitsalarmsystem Grau, Weiß
Olympia Secure AS 602 Sicherheitsalarmsystem Grau, Weiß
Olympia Secure AS 602 Sicherheitsalarmsystem Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-52945899
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6008
EAN/GTIN:
     4030152060085
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Leistungen
Übertragungstechnik
Kabellos
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
64
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Anzahl der unterstützten Rufnummern (max.)
6
2G-Standards
GSM
Warnung Dezibel
75 dB
Funkfrequenz
868 MHz
Fernbedienung
Ja
Lieferumfang
Alarmzentrale
Ja
Anzahl der Tür-/Fenstersensoren
1 Stück(e)
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5991
ab € 7,12*
Zubehör
Olympia
5992
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.