Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Arcturus 60/700 32x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Arcturus 60/700 32x
Bresser Optics Arcturus 60/700 32x
Bresser Optics Arcturus 60/700 32x
Bresser Optics Arcturus 60/700 32x
Bresser Optics Arcturus 60/700 32x
Bresser Optics Arcturus 60/700 32x
Bresser Optics Arcturus 60/700 32x
Bresser Optics Arcturus 60/700 32x
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6393011
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4511600
EAN/GTIN:
     4007922142944
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Arcturus: Der preisgünstige Einstieg in die Astronomie mit reichlich Zubehör Das Arcturus mit seiner klassischen Bauart und präzise vergüteten Optik bietet dem Anfänger reichliches Zubehör für einen kostengünstigen Einstieg in die Astronomie. Der Hartschalenkoffer ist nicht nur eine gute Aufbewahrungsmöglichkeit, sondern auch das perfekte Transportmittel, um das Teleskop auf Reisen mitzunehmen. Durch den beigepackten Kompass können Sie sehr einfach die Himmelsrichtungen ausfindig machen und somit auch die beigefügte Sternkarte verwenden. Lieferumfang Arcturus Refraktor, Hartschalenkoffer,Alu-Stativ, Zenit-Spiegel, 1,5fach Umkehrlinse, Zubehörablage,Kompass, Sternkarte, Sucherfernrohr, 3 Okulare.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
32 x
Linsenbeschichtung
MgF2
Feste Brennweite
700 mm
Pprimärspiegelgröße
60 mm
Azimutale Montierung
Ja
Maximal unterstützter Okulardurchmesser
20 mm
Visuelle Leistung (max)
150 x
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
700 mm
Gewicht
5000 g
Durchmesser optische Röhre
63 mm
Merkmale
Stativmaterial
Aluminium
Schlauchtyp
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4950350
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.