Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Pluto 114/500 20x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Pluto 114/500 20x
Bresser Optics Pluto 114/500 20x
Bresser Optics Pluto 114/500 20x
Bresser Optics Pluto 114/500 20x
Bresser Optics Pluto 114/500 20x
Bresser Optics Pluto 114/500 20x
Bresser Optics Pluto 114/500 20x
Bresser Optics Pluto 114/500 20x
Bresser Optics Pluto 114/500 20x
Bresser Optics Pluto 114/500 20x
Bresser Optics Pluto 114/500 20x
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6393018
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4614500
EAN/GTIN:
     4007922132747
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Das Bresser Pluto: Großer Newton Spiegel mit kompakten Abmessungen.
Das Teleskop BRESSER Pluto bietet die perfekte Kombination aus großem Newton-Spiegel und kompakten Abmessungen. Die große Öffnung bietet ausreichend Lichtsammelvermögen für die Beobachtung einer großen Anzahl von Objekten innerhalb und außerhalb unseres Sonnensystems. Durch die parallaktische Montierung können die Objekte problemlos nachgeführt werden. Zerlegt kann dieses Teleskop selbst in kleineren Fahrzeugen bequem transportiert werden. Ein ideales Geräte für alle, die mit ihrem Gerät reisen, aber nicht auf eine gute Abbildungsqualität verzichten möchten.
Lieferumfang
Pluto Reflektor, vormontiertes Stahlrohr-Stativ, 3fach Barlow-Linse, drehbare Zubehör-Ablage, LED-Sucherfernrohr, 3 Kellner Okulare, Cartes du Ciel Astro-Software (Windows 98/SE , ME, 2000, XP), Mondfilter, Umkehrlinse, Kompass.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
20 x
Feste Brennweite
500 mm
Pprimärspiegelgröße
114 mm
Maximal unterstützter Okulardurchmesser
25 mm
Visuelle Leistung (max)
325 x
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
465 mm
Gewicht
28000 g
Durchmesser optische Röhre
140 mm
Merkmale
Stativmaterial
Aluminium
Schlauchtyp
Aluminium
Mitgelieferte Software
Cartes du Ciel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4951400
ab € 106,96*
Sonstiges
Bresser Optik
4950110
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.