Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 41568001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 41568001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 41568001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65178532
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41568001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
470 mm
Gewicht
20500 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,50*
€ 356,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,33*
€ 352,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4156A401
ab € 366,83*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4156A5RW
ab € 482,30*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4156A501
ab € 366,60*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4156A5R1
ab € 409,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
415680RW
ab € 375,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.