Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 41048LR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 41048LR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 41048LR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65179146
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41048LR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
500 mm
Gewicht
22200 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,43*
€ 474,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,39*
€ 471,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,52*
€ 455,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,19*
€ 441,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,65*
€ 405,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4104CK01
ab € 538,21*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4104CJ01
ab € 560,04*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4104CL01
ab € 539,36*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41048JR1
ab € 398,28*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41048J01
ab € 354,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.