Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 41048L01 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 41048L01 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 41048L01 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65179154
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41048L01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
500 mm
Gewicht
22200 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,23*
€ 422,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,44*
€ 419,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,09*
€ 404,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,12*
€ 392,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,20*
€ 358,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.